※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー SCタイプ(SUS316)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42088322
品番
316SC-1290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじ径d
M12
全長L(mm)
90
ねじ長さl(mm)
30
ドリル径(Φmm)
12.7
埋め込み深さ(mm)
50
材質
SUS316
取付け物厚(mm)
1〜20
ねじの呼び
M12