曜日別特売
SBA-1080 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42089756

SBA-1080 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42089756
SBA-1080 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42089756

ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
全長L(mm)80
ドリル径(Φmm)14.5
外径D(Φmm)14
内容量1個注文コード42089756品番SBA-1080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
ねじの呼びM10外径D(Φmm)14全長L(mm)80取付け物厚(mm)1~22ドリル径(Φmm)14.5材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42089722
2023-08-03
用途: ヤマハ シグナス フロントホイールのベアリング交換に使用
その他業種

タイトルの通り、ヤマハ・シグナス(1MS・2015年)フロントホイールのベアリングを外すために使用しました。
正規の使い方ではないので参考としてください。

対象商品 : 42089713
2022-12-19
用途: バイクベアリングの取り外し
有限会社高田製作所

いつも助かってます。
簡単に外せます。
ホムセンは、ラインナップ少ないから助かります

対象商品 : 42089722
2022-05-16
用途: ホイールベアリング取り外し
サービス業

シグナス5型フロントのベアリング抜きに使用。
ネジ付きのアンカーは便利で簡単に抜けます。

対象商品 : 42089747
2020-09-03
用途: バイクのホイールのベアリング交換

ベアリング抜きに使いました、一本売りをして頂いて助かりますが、もうちょい安いモノがあれば嬉しいです。ステンレスでは無くて鉄製のモノなどがあれば助かるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 42089722
2020-01-06
用途: 小径ベアリングの引抜治具として使用
コーンズテクノロジー株式会社

小径のベアリングの内抜き用工具を探していましたが、価格が高く困って居た所、この部品を見つけました、1本からの販売で長さの違う物を購入し取り外し治具として使用しています。 しっかりベアリングのセンターに食い込み外すことが出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42089722
2017-05-29
用途: ホイールベアリング取り外し
110WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリング品番6201の取り外しにぴったりサイズです。本来の使い方ではないのでレビューするのもなんですが、、、、このタイプにアンカーはそこいらにホームセンターには置いてないので非常に便利でした。

3が参考にしています
対象商品 : 42089722
2017-06-13
用途: 単車のフロントホイルベアリング交換。

用途が違うと思いますが、フロントタイヤのベアリング抜くのに何かないか調べたら、ボルトアンカーを利用してる人が、体験談を書いてたので、試してみようと、意外と簡単にできました。

2が参考にしています
対象商品 : 42089713
2018-03-15
用途: 壁に鉄骨を取り付けで

強度のステンレスで安心ですが、もう少し安価だともっと良いのですが。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする