20CAS M20 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42090002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20CAS M20 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42090002
20CAS M20 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42090002

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM20
全長(mm)80
外径(Φmm)25.5
下穴径(Φmm)26
内容量1個注文コード42090002品番20CAS M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM20ねじピッチ2.5外径(Φmm)25.5全長(mm)80下穴径(Φmm)26材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42090027
2022-09-24
用途: 機械の固定
株式会社ランド

susのインチサイズは箱単位になる為1個単位での対応は助かりました。
品質も問題ありません。

対象商品 : 42089957
2020-08-25
用途: アイボルトをつけてシェードを土間コンに固定
サービス業

取り付けはまだですが、初めての土間コンの穴あけになります。うまくできればいろいろ用途がありそうです。便利なものですね。ステンレスでお値打ちだと思います。

対象商品 : 42089975
2015-12-11
用途: アンカー

外で使用するのでステンレス製を選びました。
錆びないので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする