オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント形止め輪(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
呼び
18
注文コード
42090824
品番
5103-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
18
寸法D(mm)
6.19
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.4
形状
クリセント形止め輪
寸法d(mm)
4.09
寸法b(mm)
1.05
寸法d1(mm)
4.8
寸法d2(mm)
4.19
寸法m(mm)
0.48
寸法n(mm)
(最小)0.6