※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSP-6 スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42091235 SSP-6 スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42091235 SSP-6 スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42091235

スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42091235 品番 SSP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
適合軸(mm)6 寸法L(mm)約21.2 材質 種類スナップピン 寸法H(mm)1.5 寸法d(mm)1.2 寸法S(mm)(最大)0.6 寸法D(mm)6 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)約7.8 寸法d2(mm)約3.6 寸法h(mm)約1.8 寸法R(mm)3 適合穴径(Φmm)1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42091217
2018-12-03
用途:
キャブレターのリンケージのスプリングを止める
農・林・水産業

バラツキもなく、必要充分な硬度もありそうでとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42091226
2015-12-28
用途:
バイク整備

内容量が丁度良い

対象商品:
42091253
2015-08-15
用途:
農作業用管理機の補修用
農・林・水産業

標準に付属している管理機の物と同様に使用でき、価格的に安価なので助かっております。

対象商品:
42091235
2015-02-22
用途:
バイクシートの金具(ヒンジ部分)のピン抜け防止

問題なく使用可能、特に改善点は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする