SSP-8 スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42091244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSP-8 スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42091244
SSP-8 スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42091244
SSP-8 スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42091244

スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
適合軸(mm)8
適合穴径(Φmm)1.9
内容量1パック(25個)注文コード42091244品番SSP-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
適合軸(mm)8寸法L(mm)約27.7材質種類スナップピン寸法H(mm)1.9寸法d(mm)1.6寸法S(mm)(最大)0.8寸法D(mm)8表面処理三価ホワイト寸法l(mm)約10.4寸法d2(mm)約4.8寸法h(mm)約2.4寸法R(mm)4適合穴径(Φmm)1.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42091217
2018-12-03
用途: キャブレターのリンケージのスプリングを止める
農・林・水産業

バラツキもなく、必要充分な硬度もありそうでとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42091226
2015-12-28
用途: バイク整備

内容量が丁度良い

対象商品 : 42091253
2015-08-15
用途: 農作業用管理機の補修用
農・林・水産業

標準に付属している管理機の物と同様に使用でき、価格的に安価なので助かっております。

対象商品 : 42091235
2015-02-22
用途: バイクシートの金具(ヒンジ部分)のピン抜け防止

問題なく使用可能、特に改善点は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする