※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1×4 スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイ 42091296 1×4 スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイ 42091296

スプリングピン ストレート(鉄/ACP)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42091296 品番 1×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法D(mm)
(最大)1.2
(最小)1.1
呼び1 寸法L(mm)4 材質 種類スプリングピン ストレート 寸法t(mm)0.2 寸法E(mm)(最大)0.9 表面処理ACP 寸法l(mm)4 二重せん断荷重(kN)0.69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
紛失したピンの代替え

紛失したピンの代替えに購入。ちょっと堅かったがその分もう抜けなさそう。

2025-04-01
用途:
ミンコタ、i-Pilot修理

ステアリングボックスの位置決めピンが鉄で錆びてしまうのにも関わらず単品部品供給が無かったので、直径8mmx長さ12mmを購入し、ワックス系防錆剤を塗布してさび対策しました。 少量販売に感謝です。

対象商品:
42093344
2024-05-10
用途:
機械部品の固定
農・林・水産業

サイズの種類が豊富で使用目的にピッタリの物が有るので、加工の必要が無く使え、価格も安いのでで重宝しています。耐久性、品質も問題なしです。

対象商品:
42092136
2024-03-09
用途:
便利

太さや長さに種類が多く、探しているものがきっと見つかるはずです。

2023-07-16
用途:
軸止め
サービス業

手元にあったメーカー不明のピンと比べて材質も打ち込み感も硬かったです。
指で押しただけでは先っぽが入らないので呼び径が違うのかと戸惑いましたが、ハンマーで食い付かせた後は問題なく。
ロールピン用ポンチを使っていますが、2mmにしては結構強めに叩いた気がしますが縁が変形した様子もなく品質の良さを感じました。

対象商品:
42092276
2023-08-04
用途:
テーブルの脚の固定
製造業

硬さもあり叩いて入れても潰れる事もなく、大満足です。

対象商品:
42094114
2023-02-05
用途:
ピンの抜け止め
農・林・水産業

ピンが抜けるのを防止するためのピンで、古くなると肉が痩せたり、振動等で抜けることがあるので、抜けた時に交換するために購入しました、製品については満足です。

対象商品:
42092032
2023-01-10
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクのコックやジョイント等によく使用される部品となります。鉄製のため錆が出るので、再使用でなく交換の際には本品を使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1972:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする