※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×5 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094631 1.6×5 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094631

スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 呼び1.6 注文コード42094631 品番1.6×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は呼び・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)1.8
(最小)1.7
呼び1.6 寸法L(mm)5 適合軽荷重用 材質ステンレス 種類スプリングピン 波形 寸法t(mm)0.15 寸法l(mm)5 二重せん断荷重(kN)(最小)0.93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42094753
2017-07-02
用途:
ヒンジの修理
サービス業

規格標準品ですのでサイズが合えばどこでも使えます。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする