※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42098174
品番
DB-11L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び寸法
M11
寸法d(mm)
11.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
22.5
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
22.5
表面処理
ACP
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
11.2
寸法h(mm)
約0.65