SSP-10011 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42099172 SSP-10011 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42099172 SSP-10011 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42099172

抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42099172 品番 SSP-10011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法D(mm)10 寸法H(mm)2.2 材質 種類抜け止めスナップピン 寸法L(mm)32.6 寸法a(mm)約18.1 寸法S(mm)(最大)0.9 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)約12.2 寸法b(mm)約1.8 寸法d1(mm)1.8 寸法d2(Φmm)5.4 寸法h(mm)3.2 寸法d3(Φmm)約3.6 寸法R約5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42099172
2025-04-01
用途:
管理機作業
農・林・水産業

管理機(耕運機)の爪に使ってます
爪の幅を変えたり入れ替えたりできるものを使っているので簡単なRピンを使用していましたが、回転部分に使うものなので簡単に外れて無くなってしまう時があります
が、こちらの抜け防止スナップピンはコツさえ掴んでしまえば簡単に脱着もできるし外れることもないので安心です
コツはラジオペンチなどで円の部分を摘んで反時計回りに回しながらやると簡単に脱着できます
いろんなホームセンター回ったけどどこにも売ってなかったのでまた買うと思います

対象商品:
42099163
2023-06-20
用途:
器具製作
製造業

もんだいなくつかっています・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
42099163
2021-04-17
用途:
耕耘機・管理機の車軸耕耘軸等

耕耘機の車軸・管理機の車軸・耕耘軸 等回転部分に使用しています。普通は抜け止めの無いピンを使用します。「前に進まなくなった、爪が回らなくなった」と言われ修理に行くとピンが抜けて無くなっています。抜け止めスナップピンを使用すると大丈夫です。このピンは外し方に少しコツがありますが。

1人が参考にしています
対象商品:
42099163
2021-02-05
用途:
農機具の車輪のストッパピンとして

農機具のタイヤの脱着用のスナップピンで使用抜ける心配がないので、安心して作業できます。

対象商品:
42099181
2020-08-31
用途:
車:バイクのメンテ

割りピンタイプですと、はめて曲げる事や外す時に、時間が掛る、また普通のクリップタイプでは抜けやすいので、こちらは便利です。もうひとつ大きいサイズ14サイズも有ると良い。値段が高いので星4つ

対象商品:
42099154
2020-01-06
用途:
機械部品として

品質に問題無しです。曲げ加工やメッキもしっかりしています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42099154
2018-12-26
用途:
農機具のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

農機具のメンテで使いました。色んな所で使うので便利です

対象商品:
42099163
2018-11-19
用途:
農機のロットピン留
農・林・水産業

抜け落ちることもなく 使用出来ています
助かりました
改善点は特にありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする