※サンプル画像 (画像はクロームになります)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/本金メッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42099312
品番
C-12
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
本金メッキ
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
5.4
寸法C(mm)
M10×1
寸法F(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
12
ねじの呼び
M10