※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西精工
西精工の スプリュー・ヘリサート
西精工の インサートナット
NCナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42100091
品番
M5-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法H(mm)
2
寸法S(mm)
(最大)1.37
寸法D(mm)
(最大)6.38
寸法B(mm)
8.8