冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(SCM435/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42101902
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
SCM435
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
17.5
表面処理
三価ホワイト
二面幅(mm)
30
ねじ高さ(mm)
約15.4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。