イダリング(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42103144 品番 M10
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
ねじの呼びM10 寸法H(mm)3 寸法t(mm)0.6 寸法B(mm)17 寸法d(Φmm)9.2 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42103162
2019-11-26
用途:
残念ネジピッチが細かいと使えない
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リブって言うか商品の厚みがあるので細目には使えませんでした。
ノルトロックの代わりにはならないですね。

対象商品:
42103205
2016-11-18
用途:
バイクに流用
卸売・小売業

本来の使用目的と違うので評価つけるのが申し訳ないのですが・・・

スズキのバイクのキーシリンダー固定に使えれば、と思ったんですが
そのままでは無理ですね。
少し削ってしまえば使えそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする