※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42103704
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最大)20.8
(最小)17
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
形状
1種
寸法H(mm)
26.5
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
寸法m(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目