※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-4007CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104876 SD-4007CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104876

ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) ねじの呼びM4 注文コード42104876 品番SD-4007CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法L(mm)11 寸法A(mm)(参考)5.55 寸法D(Φmm)5.5 材質黄銅(カドミレス) 有効長(mm)9 寸法B(mm)(参考)11.1 寸法C(mm)(参考)2.7 寸法d(Φmm)約4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42104912
2022-08-29
用途:
材木作業
製造業

柔らかい材木の中で、ぜんぜんグリップは足りませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする