※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42104937
品番
FD-2601CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
寸法L(mm)
6
材質
黄銅(カドミレス)
寸法A(mm)
(参考)4.05
寸法D(Φmm)
4
有効長(mm)
4.5
寸法B(mm)
(参考)6.1
寸法C(mm)
(参考)2
寸法D1(mm)
5.5