※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42104982
品番
FD-5001CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
9
材質
黄銅(カドミレス)
寸法A(mm)
(参考)6.55
寸法D(Φmm)
6.5
有効長(mm)
7.1
寸法B(mm)
(参考)9.1
寸法C(mm)
(参考)3.2
寸法D1(mm)
8