※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42105183
品番
M16 H=18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
18
規格
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目