※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 ハードロックナット(鉄/パーカー) ハードロック工業 42106881 M8 ハードロックナット(鉄/パーカー) ハードロック工業 42106881

ハードロックナット(鉄/パーカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード42106881 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法L(mm)11 寸法H(mm)6.5 表面処理パーカー 寸法B(mm)13 寸法C(mm)約15 寸法H1(mm)6.5 寸法h(mm)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする