※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/パーカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42106985
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
29
表面処理
パーカー
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
約63.5
寸法H1(mm)
29
寸法h(mm)
約21