フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) 注文コード42108647 品番M8 12×17
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質S45C ねじピッチ1.25 寸法m(mm)7.5 寸法S(mm)12 表面処理クロメート 寸法e(mm)(参考)13.8 寸法c(mm)(最小)1.5 熱処理H 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(Φmm)17 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

セレートなしがいいですね。相手側(ボディーなど)の塗装などを痛めつけにくいですし。あると助かります。

対象商品:
42108647
2024-03-10
用途:
ベランダdyi
製造業

ワッシャー不要で作業効率が上がって良いと思います。

対象商品:
42108647
2024-02-08
用途:
ベランダdyi
製造業

この商品は思った通りの商品で金額的に丁度良い商品でした。

対象商品:
42108647
2023-03-21
用途:
トラックの整備

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいナットの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
42108647
2023-02-28
用途:
FRP割型の固定に

FRP割型の固定に使用。2面巾12mmのナットはホームセンターには無いので助かります。

対象商品:
42108647
2020-09-10
用途:
バイクの腰上のナットなど
その他業種

設置面が平たくなっているので、バイクに使用することができました。
ホームセンターには売っていないのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42108647
2020-05-01
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

セパレート無しがホームセンター等で手に入らないので助かりました。
精度は問題ないですが、クロメートのムラがあるので星−1にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
42108647
2020-05-20
用途:
シリンダースタットボルトの締め付け
製造業

精度も良く期待通りの商品です。今後も リピートで 使用したい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする