※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インサート
インサートの スプリュー・ヘリサート
インサートの インサート
ロックEサート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42109182
品番
LM3-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
自由巻数(±1/4)
9 1/4
タップ下穴径最大(Φmm)
3.2
タップ下穴径最小(Φmm)
3.11
材質
ステンレス
自由外径最大(Φmm)
4.11
自由外径最小(Φmm)
3.86