※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インサート
インサートの スプリュー・ヘリサート
インサートの インサート
ロックEサート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42109313
品番
LM10-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
自由巻数(±1/4)
5
タップ下穴径最大(Φmm)
10.56
タップ下穴径最小(Φmm)
10.33
材質
ステンレス
自由外径最大(Φmm)
12.63
自由外径最小(Φmm)
12.07