大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 低形 1種(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42109977
品番
M12
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
19
寸法n(mm)
3.5
材質
鉄
規格
1種
溝数
6
表面処理
生地
寸法w(mm)
6
ピンサイズ
(割ピン)3.2×28mm
寸法m1(mm)
-
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目