※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 低形 1種(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42109986
品番
M16
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
24
寸法n(mm)
4.5
材質
鉄
規格
1種
溝数
6
表面処理
生地
寸法w(mm)
8
ピンサイズ
(割ピン)4×32mm
寸法m1(mm)
約8
寸法dw1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目