※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42110232
品番
1/2×19×50
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
12
寸法L(mm)
50
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット