※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット 平径大 ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
W1/2
注文コード
42110661
品番
1/2×21×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
W1/2
山数
13
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
21
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット