NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ポリカーボネートはエンジニアリングプラスティックのなかでも最高の耐衝撃性を有しています。
・広い温度範囲(-40℃~115℃)で使用できます。
・耐候性にすぐれ、吸水性の少ない樹脂です。
・電気・電子分野および自動車分野に。

色
透明
材質(本体)
PC
入数
50
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(50個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121425SPC-M4-10-P0.190.7M4
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143719SPC-M3-N0.060.5M3
¥550
¥549
¥604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする