※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 7×10 皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112332 M4 7×10 皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112332

皿ばね ナット(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42112332 品番 M4 7×10
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
ねじの呼びM4 材質ステンレス ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4.3 寸法S(mm)7 寸法D(mm)10 寸法T(mm)0.5 寸法h(mm)3.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42112366
2016-12-19
用途:
チェーンソーのバーナットに使用
教育・研究機関

ステンレス製で強度もあり、サビにも強いため安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
42112341
2015-04-18
用途:
金物の固定

オールアンカーに使われているナットですが、ナット単品で何故こんなに高価なのか理解できません。
オールアンカーのセット品より1.5倍高い価格はとても納得ができません。
ナット1個35円位で他店で買えます。よほど世間知らず人なら別ですが、誰も買う方はいないでしょう。
モノタロウでこの様な価格設定は信頼を損ねます。私ももちろん買いません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする