※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42112892
品番
M5 B=8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法m3(mm)
4
寸法m1(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42112892
M5 B=8
60858147
M5 B=8
ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)