※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
注文コード
42112901
品番
M12 B=19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法m3(mm)
9
寸法m1(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目