曜日別特売
M4 ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42114685

 

M4 ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42114685
M4 ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42114685

ローレットナット(ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM4
内容量1パック(2個)注文コード42114685品番M4
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法A(Φmm)9寸法B(Φmm)10寸法C(mm)1.5寸法D(mm)7寸法E(mm)C0.5ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部めねじ種類丸形ねじピッチ(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 固定
製造業

ナット手締め仮固定で使用、簡易ロックナットとして非常に優秀と思われます。

対象商品 : 42114685
2022-07-08
用途: アクリル板(3mm厚さ)から切り出したフレーム(670x490)に4隅に開けた穴から装飾ネジとローレットナットで2枚のフレームを重ね合わせ、すてきなピクチャーフレームができました。
その他業種

予想通り、大満足でした。 ただ、装飾ネジに比べ、ローレットナットが厚いので、薄くしてバランスを取りたい。

対象商品 : 42114685
2021-07-12
用途: ノブナットの代用に
電気・ガス・熱供給・水道業

M4サイズのノブナットを探していて、形状が気に入って購入。
切削加工の精度もよく、ちっこいのにカタマリ感があっていい感じです。
ただ…自分が使おうとしていた用途にはちょっと外径が小さすぎた。
強くしめ込もうと思っても手締め(指締め?)じゃしっかり締まりきらないですね。
もちろんペンチとかプライヤーが使えるなら問題なし。
寸法をちゃんと確認してなかった自分が悪いので★5つです。

対象商品 : 42114694
2021-01-10
用途: 留め具に使用
その他業種

この手の物はホームセンターに無いので助かりました。

対象商品 : 42114676
2019-11-02
用途: DIY工作に利用

低価格で満足。用途を十分、果たしてくれました。もう一回り、大きいサイズもラインナップにあると嬉しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 42114676
2019-03-21
用途: とても良いです
不動産業

ホームセンターでかったナットに満足できませんでしたので購入いたしました。スーツケースの車輪の交換時に使いましたがナット一つでこんなに変わるんだと驚きました

対象商品 : 42114703
2017-06-30
用途: 調整ボルト
有限会社 四宮軒

調整する上において回転トルクが指先に丁度良い径です

対象商品 : 42114676
2016-06-12
用途: フィッシュグリップのツマミ用に!
自動車・二輪車・自転車関連業

釣り用に購入。
フィッシュグリップ用のツマミ部に取り付け、
ツマミを指で下げる際も痛く無くなり、
力も入ります。
本来の使い方ではありませんが、いい感じに
なりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする