※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×10A Uボルト 管用 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42115455 1/4×10A Uボルト 管用 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42115455

Uボルト 管用 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 注文コード42115455 品番1/4×10A
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質 寸法H(mm)33 呼び寸法10A(3/8)用 山数20 ねじ長さ(mm)18 寸法E(mm)18 表面処理三価ホワイト 寸法P(mm)25 適合鋼管外径(Φmm)17.3 寸法R9.5 ねじの呼びW1/4 ねじ山種類ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする