※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×15A Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42115507 1/4×15A Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42115507 1/4×15A Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42115507

Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42115507 品番 1/4×15A
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びW1/4 材質ステンレス 山数20 呼び寸法15A(1/2)用 ねじ長さ(mm)18 寸法H(mm)36 寸法E(mm)18 寸法P(mm)29.5 適合鋼管外径(Φmm)21.7 寸法R12 ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする