1/4 L=14 アイボルト ウィット(ステンレス) 大阪魂 42115525

1/4 L=14 アイボルト ウィット(ステンレス) 大阪魂 42115525
1/4 L=14 アイボルト ウィット(ステンレス) 大阪魂 42115525

アイボルト ウィット(ステンレス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び1/4
内容量1個注文コード42115525品番1/4 L=14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)13寸法H(mm)(参考)27.2寸法a(mm)24.5内径b(Φmm)14.5寸法c(mm)5寸法h(mm)15寸法t(mm)4長さL(mm)14ねじの呼び1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42115525
2019-06-01
用途: 写真機材のサポート部材
その他業種

製品の仕上げ良い。写真機材としてはユニファイネジが良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする