※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42115534
品番
5/16 L=15
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
(参考)33.3
寸法a(mm)
32.6
内径b(Φmm)
20
寸法c(mm)
6
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
長さL(mm)
15
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス