大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42115543
品番
3/8 L=18
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
(参考)41.5
寸法a(mm)
41
内径b(Φmm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
長さL(mm)
18
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス