※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42115561
品番
5/8 L=27
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
(参考)60
寸法a(mm)
60
内径b(Φmm)
35
寸法c(mm)
12.5
寸法h(mm)
30
寸法t(mm)
11
長さL(mm)
27
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス