大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
42115577
品番
3/8 L=18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・山数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
(参考)41.5
寸法a(mm)
41
内径b(Φmm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
長さL(mm)
18
ねじの呼び
3/8
表面処理
生地