大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42115586
品番
1/2 L=22
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
(参考)51
寸法a(mm)
50
内径b(Φmm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
長さL(mm)
22
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
表面処理
生地