※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24×50 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 42116042 24×50 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 42116042

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24 ねじの呼びM24 注文コード42116042 品番24×50
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はねじ径・長さ・ねじの呼びなど38種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)45 寸法H(mm)(参考)90 寸法L(mm)50 寸法a(mm)90 寸法b(mm)50 寸法c(mm)20 寸法h(mm)45 寸法t(mm)18 ねじの呼びM24 材質 ねじ径M24 表面処理クロメート 頭部形状アイボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする