※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42116051 12×30 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42116051

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 長さ(mm)30 注文コード42116051 品番12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじ径・長さなど22種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)25 寸法H(mm)51 寸法L(mm)30 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法c(mm)10 寸法h(mm)26 寸法t(mm)9 ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.75 ねじ径M12 表面処理ユニクロ アイ部内径(Φmm)30 使用荷重(kN)2.16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42116085
2017-07-10
用途:
バイクの防犯

コンクリートブロックにネジ部を埋めてバイクの防犯アンカーとして使用。長さがあるので破壊にも耐えることでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
42116067
2016-05-13
用途:
釣り具取り付け

とても、手頃な価格で、入手出来て嬉しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする