※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24×50 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42116103 24×50 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42116103

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42116103 品番 24×50
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法D(mm)45 寸法H(mm)90 寸法L(mm)50 寸法a(mm)90 寸法b(mm)50 寸法c(mm)20 寸法h(mm)45 寸法t(mm)18 ねじの呼びM24 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ3 ねじ径M24 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)50 使用荷重(kN)6.18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42116085
2017-07-10
用途:
バイクの防犯

コンクリートブロックにネジ部を埋めてバイクの防犯アンカーとして使用。長さがあるので破壊にも耐えることでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
42116067
2016-05-13
用途:
釣り具取り付け

とても、手頃な価格で、入手出来て嬉しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする