曜日別特売
M24×50 アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂 42116216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×50 アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂 42116216
M24×50 アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂 42116216

アイボルト 足長(鉄/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M24
ねじの呼びM24
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード42116216品番M24×50
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(mm)45寸法H(mm)(参考)90寸法L(mm)50寸法a(mm)90寸法b(mm)50寸法c(mm)20寸法h(mm)45寸法t(mm)18ねじの呼びM24材質長さ(mm)50ねじピッチ3ねじ径M24表面処理生地アイ部内径(Φmm)50使用荷重(kN)9.32(垂直吊)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: jb64ドリンクホルダー止めに使いました。
製造業

定番のドリンクホルダーのボルトを使わず
アイボルトをピッチング塗装し取り付けました。

対象商品 : 44213723
2023-04-29
用途: トラックのタイダウンフックとして
有限会社カメラの平松

ピックアップトラックの荷台のタイダウンフックとして使用、しっかり固定できて安心です。

対象商品 : 44213696
2020-08-17
用途: 木屑箱の止めピンに使用

問題なく使用できそうです。単価も安くて助かります。

対象商品 : 44213705
2018-09-26
用途: 現場の設備に取り付け
製造業

特別悪くもなく良くもなく ただ値段が安いだけで選びました
この値段ですから満足です

対象商品 : 42116173
2021-04-07
用途: 機械メンテナンス作業
有限会社湘南メインテナンス建設業・工事業

重くて不安定なものを移動するのに、安全に確実に移動するのに使用

対象商品 : 44213705
2018-12-11
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

商品としては普通です。
良くも悪くもなし。
ただし、欲しいサイズがなかなか近場では売っていないので、サイズ選択できるのは有り難いです。

対象商品 : 42116191
2019-06-10
用途: トラック荷台上での固定のため
運輸・通信業

足長タイプはあまり売っていないし、価格的にもよかった。
強度もステンよりはあるし、ドブメッキの表面処理も良い。

対象商品 : 42116191
2018-11-15
用途: 鉄工加工吊り

いつも使用しています。次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする