大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42116277
品番
M6 L=12
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
寸法D(mm)
14.1
寸法H(mm)
(参考)38.5
寸法L(mm)
12
寸法a(mm)
25.2
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法t(mm)
5.2
ねじの呼び
M6
材質
鉄
質量(kg)
約0.016
ねじ径
M6
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
14.5
使用荷重(kN)
0.588