大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42116286
品番
M8 L=15
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法C(mm)
6.3
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
(参考)33.3
寸法L(mm)
15
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質
鉄
質量(kg)
約0.03
ねじ径
M8
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
20
使用荷重(kN)
0.785