※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42116295
品番
M10 L=18
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
(参考)41.5
寸法L(mm)
18
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
鉄
質量(kg)
約0.06
ねじ径
M10
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
25
使用荷重(kN)
1.47