大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42116331
品番
M18 L=30
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
(参考)71
寸法L(mm)
30
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
M18
材質
鉄
質量(kg)
約0.385
ねじ径
M18
表面処理
クロメート
アイ部内径(Φmm)
40
使用荷重(kN)
6.18