アイボルト(鉄/ドブ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 注文コード42116347 品番M10 L=18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼びなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)8 寸法D(mm)20 寸法H(mm)(参考)41.5 寸法L(mm)18 寸法a(mm)41 寸法b(mm)25 寸法c(mm)8 寸法h(mm)21 寸法t(mm)7 ねじの呼びM10 材質 質量(kg)約0.06 ねじピッチ1.5 表面処理ドブ 参考使用荷重(kN)1.47(垂直吊)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42116356
2022-03-29
用途:
メッセンジャーワイヤーの引留に使用した。
建設業・工事業

施主様が、SUSかドブの要望があったので使用した。商品には満足している。

2019-08-21
用途:
チェーン取り付け用
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ漬けメッキのせいなのか、元々のネジ切りの精度の問題か、わからないが、ナットにネジ山が一山しか掛からなかった。2個買ったが両方とも同じ結果だった。急いでいたので、ダイスで修正したが、ネジ山のメッキが剥がれたので、ドブ漬けを買った意味が無くなった。

対象商品:
44214143
2017-10-13
用途:
機械メンテナンス
東予工機株式会社 様

使用感も問題なく 価格も満足です 他サイズも充実して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする